Motion
86320074
18 pulgadas de largo x 3/4 pulgadas de ancho x 5/16 pulgadas de grosor, acero para herramientas, material plano endurecedor de aire AISI D2 ; tolerancias: +.062 Pulgadas de largo, +.010 a .015 Pulgadas de ancho, +.010 a .015 Pulgadas de grosor, +/-0,010 a 0,015 Pulgadas cuadradas
Artículo MI #11769423
No. Fabricante 86320074
Precio92.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
18 pulgadas de largo x 3/4 pulgadas de ancho x 5/16 pulgadas de grosor, acero para herramientas, material plano endurecedor de aire AISI D2 ; tolerancias: +.062 Pulgadas de largo, +.010 a .015 Pulgadas de ancho, +.010 a .015 Pulgadas de grosor, +/-0,010 a 0,015 Pulgadas cuadradas
Artículo MI #11769423
No. Fabricante 86320074

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio92.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    18 pulg.
  • Grosor
    5/16 pulg.
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Tolerancia de longitud
    + 0,062 pulg.
  • Material
    Acero para herramientas
  • Especificación del material
    Endurecimiento por aire tipo D2 AISI
  • Tolerancia cuadrada
    +/- 0,010 - 0,015 pulg.
  • Tolerancia de espesor
    + 0,010 - 0,015 pulg.
  • Tolerancia de ancho
    + 0,010 - 0,015 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
86320074 86320074 5/16"X3/4X18 OVRSZE D2
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"