Motion
LVO-MCL-7E-F
Collarín de abrazadera rápida de una pieza con palanca - Una pieza - Dividido, Acero, 0.4375 pulg., 28 mm OD, 13 mm Ancho
Artículo MI #11872609
No. Fabricante LVO-MCL-7E-F
Precio73.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera rápida de una pieza con palanca - Una pieza - Dividido, Acero, 0.4375 pulg., 28 mm OD, 13 mm Ancho
Artículo MI #11872609
No. Fabricante LVO-MCL-7E-F
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
Precio73.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    28 mm
  • Ancho
    13 mm

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera rápida con palanca
  • Número de catálogo del fabricante
    LVO-MCL-7E-F
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje

Descripción general

Descripción del fabricante
LVO-MCL-7E-F COLLARÍN DEL EJE CON PALANCA 1-P

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good