Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno16 mm
- Tamaño del orificio0.6299 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.5470 pulg.
- Diámetro exterior1.3390 pulg.
- Tamaño del tornilloM5x16
- Peso0.052 lb
- Ancho13 mm
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarSimple
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteMSPB-16-P
- MaterialPlástico
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452921351