Motion
MSPB-8-P
Ruland MSPB-8-P - Collarín del eje, equilibrado, dos piezas, orificio 8mm, OD 18mm, W 9mm, acetal
Artículo MI #11874636
No. Fabricante MSPB-8-P
Precio37.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MSPB-8-P - Collarín del eje, equilibrado, dos piezas, orificio 8mm, OD 18mm, W 9mm, acetal
Artículo MI #11874636
No. Fabricante MSPB-8-P
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
Precio37.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    8 mm
  • Tamaño del orificio
    0.3150 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    0.8820 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7090 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M3x8
  • Peso
    0.011 lb
  • Ancho
    9 mm

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    MSPB-8-P
  • Material
    Plástico
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452921346

Descripción general

Descripción del fabricante
MSPB-8-P CUELLO DE EJE EQUILIBRADO DE DOS PIEZAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good