Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno30 mm
- Tamaño del orificio1.1811 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.3310 pulg.
- Diámetro exterior2.1260 pulg.
- Tamaño del tornilloM6x18
- Peso0.150 lb
- Ancho15 mm
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera con chaveta
- Número de catálogo del fabricanteMSPK-30-A
- MaterialAluminio
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452921656