Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.2500 pulg.
- Tamaño del orificio A0.6250 pulg.
- Tamaño del orificio B0.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.2450 pulg.
- Longitud total5.6250 pulg.
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT20/32-NI-KIT
- Acuerdo conjuntoDoble
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero de aleación
- Ángulo de desalineación máx.90 °
- SerieUDSK20
- Estándares cumplidosISO 9001:2015
- Par de corte estático4700.00 pulg-lbs