Motion
USSK40-32MM-32MM-SS

RULAND MANUFACTURING CO
USSK40-32MM-32MM-SS

Junta universal de pasador y bloque - calibre de 32 mm tamaño A, calibre de 32 mm tamaño B, 2.5000 pulg. D.E., 7.0000 pulg. longitud, material de acero
Artículo MI #11877647
No. Fabricante USSK40-32MM-32MM-SS
Precio4,576.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
USSK40-32MM-32MM-SS

Junta universal de pasador y bloque - calibre de 32 mm tamaño A, calibre de 32 mm tamaño B, 2.5000 pulg. D.E., 7.0000 pulg. longitud, material de acero
Artículo MI #11877647
No. Fabricante USSK40-32MM-32MM-SS
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
Precio4,576.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    2.0906 pulg.
  • Tamaño del orificio A
    32 mm
  • Tamaño del orificio B
    32 mm
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Longitud total
    7.0000 pulg.
  • Peso
    6.6080 lb

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT40/64-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    USSK
  • Estándares cumplidos
    Cumple con los minerales en conflicto | Cumple con RoHS3 | Cumple con REACH
  • Par de corte estático
    23250.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
USSK40-32MM-32MM-SS FRICTO ÚNICO CONJUNTO EN U
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good