Motion
W9691
20V Llave de impacto inalámbrica de accionamiento de 1" de par alto, par de apriete de torcedura de tuerca de 3000 ft-lbs, yunque extendido de 6"
Artículo MI #11880657
No. Fabricante W9691
Precio1,540.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
20V Llave de impacto inalámbrica de accionamiento de 1" de par alto, par de apriete de torcedura de tuerca de 3000 ft-lbs, yunque extendido de 6"
Artículo MI #11880657
No. Fabricante W9691
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
Precio1,540.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Soplado por minuto
    1170
  • Tamaño de la unidad
    1 pulg.
  • Longitud total
    26.13 pulg.
  • Peso de la herramienta
    29.1 lb
  • Par de apriete
    2600 pies-libras

Detalles

  • Baterías incluidas
    No
  • Serie de baterías
    IQV® 20
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Tensión de la batería
    20 V
  • Estuche incluido
    No
  • Certificación
    Listado por Ul, certificado por Csa
  • Cargador incluido
    No
  • Certificación CSA
    Sí
  • ECCN
    EAR99
  • Estilo de mango
    Mango en D
  • Código de armonización
    8467290040
  • Incluye
    las baterías y el cargador se venden por separado o con otros kits., Solo herramienta desnuda
  • Número de Upc del fabricante
    663023155722
  • Material
    Compuesto/Aluminio/Acero
  • RPM Máx.
    890 rpm
  • Velocidad máxima
    890 rpm
  • Par máximo
    3000 pies-libras
  • Número de baterías necesarias
    2
  • Número de piezas
    1
  • Fuente de alimentación
    Alimentado por batería
  • Tipo de producto
    Llaves de impacto y trinquetes inalámbricos
  • Reversible
    Sí
  • Listado por UL
    Sí
  • UPC_NO
    663023155722
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Voltaje
    20 V CC
  • Garantía
    3 años limitado

Descripción general

Descripción del fabricante
W9691 1IN 20V IMPACTO INALÁMBRICO 6IN YUNQUE
  • POWER: la llave de impacto inalámbrica de 2,5 cm más potente del mundo con la mejor relación potencia/peso de su clase. 3,000 ft-lb de par de torsión para romper las tuercas, 2,200 ft-lb de par de apriete.
  • PRODUCTIVIDAD: 250 pernos por carga, para afrontar el trabajo de un día completo. Reduzca el tiempo de configuración de los trabajos hasta en un 15 % en comparación con las herramientas neumáticas. Sin esperar en el aire para aplicaciones en carretera.
  • Clasificación IP56 para condiciones ambientales difíciles.
  • SEGURIDAD: Retire las mangueras y los peligros de tropiezo para mantener seguros a los operadores y técnicos
  • El sistema de control de potencia IQV® incluye 3 modos: potencia MAX, MID y Snug
  • El motor sin escobillas ofrece durabilidad y eficiencia
  • 360° mango en D ajustable: gira completamente alrededor de la herramienta según lo requiera el trabajo
  • Carcasa resistente a impactos y productos químicos
  • Compatible con el sistema de batería de la serie IQV® 20

También puede gustarle

Los clientes también compraron