Motion
W9491
20V Llave de impacto inalámbrica de accionamiento de 1" de par alto, par de apriete de torcedura de tuerca de 2600 ft-lbs, yunque estándar
Artículo MI #11880659
No. Fabricante W9491
Precio1,512.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
20V Llave de impacto inalámbrica de accionamiento de 1" de par alto, par de apriete de torcedura de tuerca de 2600 ft-lbs, yunque estándar
Artículo MI #11880659
No. Fabricante W9491
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
Precio1,512.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Soplado por minuto
    1170
  • Tamaño de la unidad
    1 pulg.
  • Longitud total
    20.13 pulg.

Detalles

  • Baterías incluidas
    No
  • Serie de baterías
    IQV® 20
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Tensión de la batería
    20 V
  • Estuche incluido
    No
  • Certificación
    Listado por Ul, certificado por Csa
  • Cargador incluido
    No
  • Certificación CSA
    Sí
  • Estilo de mango
    Mango en D
  • Incluye
    las baterías y el cargador se venden por separado o con otros kits., Solo herramienta desnuda
  • RPM Máx.
    890 rpm
  • Par máximo
    2600 pies-libras
  • Número de baterías necesarias
    2
  • Fuente de alimentación
    Alimentado por batería
  • Tipo de producto
    Llaves de impacto y trinquetes inalámbricos
  • Reversible
    Sí
  • Listado por UL
    Sí
  • UPC_NO
    663023155739
  • Voltaje
    20 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
W9491 1IN 20V LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA
  • POWER: la llave de impacto inalámbrica de 2,5 cm más potente del mundo con la mejor relación potencia/peso de su clase. 2,600 ft-lb de par de torsión para romper las tuercas, 2,200 ft-lb de par de apriete.
  • PRODUCTIVIDAD: 250 pernos por carga, para afrontar el trabajo de un día completo. Reduzca el tiempo de configuración de los trabajos hasta en un 15 % en comparación con las herramientas neumáticas. Sin esperar en el aire para aplicaciones en carretera.
  • Clasificación IP56 para condiciones ambientales difíciles.
  • SEGURIDAD: Retire las mangueras y los peligros de tropiezo para mantener seguros a los operadores y técnicos
  • El sistema de control de potencia IQV® incluye 3 modos: potencia MAX, MID y Snug
  • El motor sin escobillas ofrece durabilidad y eficiencia
  • 360° mango en D ajustable: gira completamente alrededor de la herramienta según lo requiera el trabajo
  • Carcasa resistente a impactos y productos químicos
  • Compatible con el sistema de batería de la serie IQV® 20

También puede gustarle

Los clientes también compraron