Motion
W9491-K4E
20V Kit de llave de impacto inalámbrica de accionamiento de 1" de par alto, par de apriete de torcedura de tuerca de 2600 ft-lbs, 4 baterías y cargador, yunque estándar
Artículo MI #11880660
No. Fabricante W9491-K4E
Precio2,069.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
20V Kit de llave de impacto inalámbrica de accionamiento de 1" de par alto, par de apriete de torcedura de tuerca de 2600 ft-lbs, 4 baterías y cargador, yunque estándar
Artículo MI #11880660
No. Fabricante W9491-K4E
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
Precio2,069.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Soplado por minuto
    1170
  • Tamaño de la unidad
    1 pulg.
  • Longitud total
    20.13 pulg.
  • Peso de la herramienta
    27.5 lb
  • Par de apriete
    3000 pies-libras

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Serie de baterías
    IQV® 20
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Tensión de la batería
    20 V
  • Estuche incluido
    Sí
  • Certificación
    Listado por Ul, certificado por Csa
  • Cargador incluido
    Sí
  • Certificación CSA
    Sí
  • ECCN
    EAR99
  • Estilo de mango
    Mango en D
  • Código de armonización
    8467290040
  • Incluye
    Llave de impacto de W9491 1", (4) BL2022 5.0Ah baterías, cargador de dos compartimentos BC1221 , cable de carga, manuales
  • Número de Upc del fabricante
    663023155753
  • Material
    Compuesto/Aluminio/Acero
  • RPM Máx.
    890 rpm
  • Velocidad máxima
    890 rpm
  • Par máximo
    2600 pies-libras
  • Número de baterías necesarias
    2
  • Número de piezas
    1
  • Fuente de alimentación
    Alimentado por batería
  • Tipo de producto
    Llaves de impacto y trinquetes inalámbricos
  • Reversible
    Sí
  • Listado por UL
    Sí
  • UPC_NO
    663023155753
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Voltaje
    20 V CC
  • Garantía
    3 años limitado

Descripción general

Descripción del fabricante
W9491-K4E 1IN 20V KIT DE IMPACTO INALÁMBRICO
  • POWER: la llave de impacto inalámbrica de 2,5 cm más potente del mundo con la mejor relación potencia/peso de su clase. 2,600 ft-lb de par de torsión para romper las tuercas, 2,200 ft-lb de par de apriete.
  • PRODUCTIVIDAD: 250 pernos por carga, para afrontar el trabajo de un día completo. Reduzca el tiempo de configuración de los trabajos hasta en un 15 % en comparación con las herramientas neumáticas. Sin esperar en el aire para aplicaciones en carretera.
  • Clasificación IP56 para condiciones ambientales difíciles.
  • SEGURIDAD: Retire las mangueras y los peligros de tropiezo para mantener seguros a los operadores y técnicos
  • El sistema de control de potencia IQV® incluye 3 modos: potencia MAX, MID y Snug
  • El motor sin escobillas ofrece durabilidad y eficiencia
  • 360° mango en D ajustable: gira completamente alrededor de la herramienta según lo requiera el trabajo
  • Carcasa resistente a impactos y productos químicos
  • Compatible con el sistema de batería de la serie IQV® 20
  • Garantía limitada de 3 años
  • El kit incluye una llave de impacto, (4) baterías, cargador, cable del cargador y manuales

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good