Motion
BAT20LW
Llave de impacto 90-Degree, solo herramienta
Artículo MI #11906580
No. Fabricante BAT20LW
Precio1,447.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto 90-Degree, solo herramienta
Artículo MI #11906580
No. Fabricante BAT20LW
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
Precio1,447.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4.25 pulg.
  • Longitud
    18.38 pulg.
  • Peso
    7.5 lb
  • Ancho
    7.25 pulg.

Detalles

  • Código de armonización
    8467290040

Descripción general

Descripción del fabricante
BAT20LW LLAVE DE IMPACTO 90-DEGREE, HERRAMIENTA ENCENDIDA
  • La llave de impacto en ángulo recto proporciona versatilidad para un mejor alcance alrededor de un poste de servicio con menos esfuerzo
  • Diseño de orificio pasante pendiente de patente para pernos más largos
  • Proporciona un par máximo de 300 ft-lb para instalar sujetadores en madera, metal y hormigón
  • Featuring 1-1/8-Inch, 1-Inch, 13/16-Inch and 3/4-Inch square drives
  • Gatillo de velocidad variable de 0 -1800 RPM para un mejor control
  • Interruptor de bloqueo de seguridad
  • La luz de trabajo ilumina los espacios más oscuros
  • Llave de tubo insertable diseñada para los tamaños de perno 3/4-Inch y 13/16-Inch de uso común (n.o n.o BAT20LWS)
  • El adaptador de conexión rápida 7/16-Inch funciona con brocas, zócalos y otros accesorios para una mayor versatilidad (n.o n.o BAT20LWA)
  • Diseñado por Klein Tools en EE. UU.
  • Funciona con baterías de iones de litio DeWALT 20V (se venden por separado)
  • DeWALT es una marca comercial registrada de la corporación Black & Decker