Especificaciones
Dimensiones
- Altura2.2 pulg.
- Longitud6.867 pulg.
- Peso3.36 lb
- Ancho4.05 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
Descripción general
Descripción del fabricante
162520-114 TAMBIÉN TIRAN DEL CABLE DE AGARRE
- Ideal para trabajos de agarre ligeros y compactos en los que el daño del conductor no es un factor
- Funciona con un rango de diámetros de cable de 0.75-Inch a 1.25-Inch (19.05 a 31.8 mm) con una carga segura máxima 2000-Pound (907 kg)
- La presión de agarre de la mordaza estriada se aplica a un área de cable de 1/4-Inch (6.4 mm)
- El pestillo oscilante ayuda a sujetar el cable en la mordaza
- Fabricado en EE. UU.
- Fabricado con acero forjado y tratado térmicamente extremadamente duradero
- Cada empuñadura se inspecciona a mano y se acciona para garantizar un funcionamiento adecuado