Motion
33734INS
"juego de destornilladores de precisión" - Estilo de punta: Phillips, gabinete, cuadrado, juego de 4 piezas
Artículo MI #11906646
No. Fabricante 33734INS
Precio48.10 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
"juego de destornilladores de precisión" - Estilo de punta: Phillips, gabinete, cuadrado, juego de 4 piezas
Artículo MI #11906646
No. Fabricante 33734INS
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
Su precio$48.10/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    26.70 cm, 10.5000 pulg.
  • Tamaños de boquilla
    #2, 1/4 pulg., 3/16 pulg.
  • Peso
    10.4 oz

Detalles

  • Incluye
    Punta cuadrada #2 , #2 Phillips
  • Aislado
    Sí
  • Número de destornilladores
    4
  • Estilo de boquilla
    Armario, Phillips, cuadrado

Descripción general

Descripción del fabricante
33734INS JUEGO DE DESTORNILLADORES, PUNTA DELGADA INSUL
  • El juego de destornilladores aislados Slim-Tip incluye: mango redondo de 4-Inch en Phillips n.o 2 y 1/4-Inch puntas de gabinete; mango redondo de 6-Inch en Cuadrado n.o 2 y 3/16-Inch puntas de gabinete
  • Destornilladores aislados 1000-Volt con puntas finas que permiten un mayor acceso a espacios reducidos
  • La cuchilla aislada está alineada con la punta para ayudar a reducir la mella del aislamiento
  • Capa de aislamiento resistente a las llamas y contra impactos naranjas que protege de fuentes energizadas
  • Fabricado en EE. UU.
  • Asas con agarre acolchado para mayor par y comodidad
  • Tip-Ident identifica rápidamente el tipo de orientación de la punta del destornillador para que pueda acoplar fácilmente la punta del destornillador con el tornillo
  • Cumple o supera las normas ASTM F-1505-16 e IEC 60900:2018