Motion
60113RL
casco - trinquete con ajuste de pivote, sí, PC, material ABS, color blanco
Artículo MI #11906684
No. Fabricante 60113RL
Precio93.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
casco - trinquete con ajuste de pivote, sí, PC, material ABS, color blanco
Artículo MI #11906684
No. Fabricante 60113RL
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
Su precio$93.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    6.5 a 8

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Trinquete con pivote
  • Clasificación ANSI
    ANSI Z89.1-2014
  • Color
    Blanco
  • Incluye
    Faros recargables | Cable de carga | Guía del usuario | Pegatinas reflectantes
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    ABS, PC
  • Material de la carcasa
    ABS
  • Estándares cumplidos
    CSA Z94.1-15 | EN12492:2012-4.2.1.2 | 4.2.1.3 | 4.2.1.4 (impacto delantero/trasero/lateral)
  • Tipo
    Tipo 1
  • Ventilación
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
60113RL CASCO, VENTILADO, ESTILO GORRA CON
  • El casco de seguridad cuenta con soportes de accesorios pendientes de patente en la parte delantera y trasera que garantizan que los faros opcionales de Klein se fijen de forma segura y precisa, siempre, ¡sin necesidad de correas ni bridas!
  • La banda transpirable y acolchada que absorbe el sudor y la almohadilla superior mejoran la comodidad y se pueden lavar a máquina
  • Las ventilaciones ajustables se pueden abrir o cerrar para controlar la circulación de aire en climas fríos y calurosos
  • El exclusivo sistema de suspensión cuenta con un diseño de bastidor abierto flexible para proporcionar un ajuste óptimo y una mejor circulación del aire
  • Clase C, tipo 1 casco con ventilaciones ajustables cumple con ANSI Z89.1-2014, CSA Z94.1-15; EN12492:2012-4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4 (impacto delantero/trasero/lateral)
  • Ajuste sencillo con una sola mano con mecanismo de trinquete de botón grande (incluso con guantes puestos) y almohadilla suave para el cuello que gira para eliminar los nudos de bandana y las colas de poni
  • Ranuras universales para accesorios en ambos lados para acoplar protección auditiva, protector facial y mucho más
  • Este modelo incluye faros recargables/luz de trabajo de Klein (n.o n.o 56062) con cable de carga
  • Accesorios y piezas de repuesto (se venden por separado): Faros recargables (n.o N.o 56049, 56048, 56062), faro alcalino (n.o de cat. n.o KHH56220), banda para el sudor, almohadilla superior, correa para la barbilla, sistema de suspensión (n.o de N.o KHHSWTBND, KHHTOPPAD, KHHSTP, KHHSPN)