Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño6.5 a 8
Detalles
- Tipo de ajustePerilla de trinquete con ajuste de pivote
- Clasificación ANSIANSI Z89.1-2014
- ColorBlanco
- IncluyeFaros recargables | Cable de carga | Guía del usuario | Pegatinas reflectantes
- Página de producto del fabricante
- MaterialABS, HDPE, PC
- Material de la carcasaABS
- Estándares cumplidosCSA Z94.1-15 | EN397:2012+A1:2012-5.2.1 | 5.2.4 | 5.2.5 | EN12492:2012-4.2.1.2 | 4.2.1.3 | 4.2.1.4 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4
- TipoTipo 1
- VentilaciónAjustable
Descripción general
- Diseño de casco de seguridad compacto y ligero para aplicaciones en espacios confinados y de altura; factura de perfil bajo para una visibilidad sin obstrucciones
- El casco de seguridad cuenta con monturas de accesorios pendientes de patente en la parte delantera y trasera para garantizar que los faros de Klein se fijen de forma segura y precisa, siempre, ¡sin necesidad de correas ni bridas!
- La banda transpirable y acolchada que absorbe el sudor y la almohadilla superior mejoran la comodidad y se pueden lavar a máquina
- Las ventilaciones ajustables se pueden abrir o cerrar para controlar la circulación del aire en climas fríos y calurosos
- Este casco de seguridad de clase C, tipo 1 cumple con ANSI Z89.1-2014, CSA Z94.1-15; EN397:2012+A1:2012-5.2.1, 5.2.4, 5.2.5 EN12492:2012-4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 (impacto delantero/trasero/lateral)
- Ajuste sencillo de la suspensión con una sola mano con mecanismo de trinquete de mando grande, incluso con guantes puestos; gira para limpiar nudos de bandana y colas de poni
- Correa de barbilla acolchada de 4 puntos extraíble para un ajuste cómodo y seguro
- Ranuras universales para accesorios en ambos lados para acoplar protección auditiva, protector facial y mucho más
- Incluye faros recargables/luz de trabajo (n.o n.o 56062) con cable de carga
- Accesorios y piezas de repuesto (se venden por separado): Faros recargables (n.o n.o 56049, 56048, 56062), banda para el sudor, almohadilla superior, correa para la barbilla, sistema de suspensión (n.o de N.o KHHSWTBND, KHHTOPPAD, CLMBRSTRP, CLMBRSPN)