Motion
63215
cortador de cable bx - Longitud total de 167 mm
Artículo MI #11906741
No. Fabricante 63215
Precio38.45 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
cortador de cable bx - Longitud total de 167 mm
Artículo MI #11906741
No. Fabricante 63215
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
Su precio$38.45/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    13 cm, 5.1000 pulg.
  • Altura
    0.5500 pulg., 14 mm
  • Longitud total
    167 mm
  • Altura de pieza única
    14 mm;0.5500 pulg.
  • Ancho de pieza única
    48 mm;1.9000 pulg.
  • Peso de la herramienta
    204 g, 7.2 oz
  • Ancho de la herramienta
    48 mm;1.9000 pulg.
  • Peso
    204 g, 7.2 oz
  • Ancho
    1.9000 pulg., 48 mm

Detalles

  • Aplicación
    Corte de alambre
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Color
    Rojo
  • Tipo de cortadora
    Cizalla de cable
  • Capacidad de corte (cobre y aluminio)
    1/0 AWG
  • Descripción
    Cortador de cables compacto de alto aprovechamiento
  • Mango ergonómico
    No
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Plástico
  • Estilo de mango
    Sumergido en plástico
  • Tipo de mango
    Empuñadura sumergida
  • Apalancamiento alto
    Sí
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    Sí
  • Material
    Acero
  • Número de piezas
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
CORTADOR DE CABLES COMPACTO DE ALTO APALANCAMIENTO 63215
  • El cortador de cables tiene un diseño compacto de alto apalancamiento que corta hasta 1/0 AWG de cable de aluminio y cobre, y cable de comunicaciones
  • Corta y retira la cubierta del cable con revestimiento metálico de aluminio (MC)
  • Compacta pero potente, la fresa no ocupa mucho espacio en la bolsa de herramientas
  • La junta remachada en caliente garantiza una acción suave y sin bamboleos en el mango, y los mangos de plástico para mayor comodidad
  • Fabricado en EE. UU.
  • Perfecto para trabajar en espacios reducidos
  • Acero forjado hecho a medida y fabricado en EE. UU. para mayor durabilidad