Motion
PLSPD6415-6

DUFF-NORTON
PLSPD6415-6

Serie SPD de 24.00 pulg. Longitud, capacidad de carga de 1500 lb, 6 pulg. Actuador lineal de carrera con potenciómetro e interruptor de límite
Artículo MI #11938651
No. Fabricante PLSPD6415-6
Precio4,588.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
PLSPD6415-6

Serie SPD de 24.00 pulg. Longitud, capacidad de carga de 1500 lb, 6 pulg. Actuador lineal de carrera con potenciómetro e interruptor de límite
Artículo MI #11938651
No. Fabricante PLSPD6415-6
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
Precio4,588.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    11.00 pulg.
  • Longitud
    24.00 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    12 pulg.
  • Ancho
    7.00 pulg.

Detalles

  • Consumo de corriente
    27 A
  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    0.27
  • Capacidad de carga dinámica
    1500 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Voltaje de entrada
    115 V
  • Capacidad de carga
    1500 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Potenciómetro
  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Serie
    SPD
  • Velocidad a plena carga
    0.43 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    1500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PLSPD6415-6 SUPERPAC, 12 CC, 1500 LB,
  • Posicionamiento preciso y repetible con interruptores de límite internos ajustables
  • Protección del motor de sobrecarga térmica de restablecimiento automático
  • Sistema de frenado mecánico para reducir la distancia de conducción y frenado
  • Carcasa resistente a la corrosión

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good