Especificaciones
Dimensions
- Accidente cerebrovascular4 pulg.
Details
- Consumo de corriente3.5 A
- Ciclo de trabajo con carga nominal0.2
- Capacidad de carga dinámica225 lb
- ECCNEAR99
- Voltaje de entrada12 V
- Capacidad de carga225 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- SerieLT
- Velocidad a plena carga0.20 pulg./s
- Capacidad de carga estática225 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
ACTUADOR LT225-1-100P , 500N, 12VDC 100MM
- Funcionamiento seguro con interruptores de límite internos para detener el movimiento en posiciones completamente retraídas y completamente extendidas
- El tubo de traducción con llave elimina la necesidad de un par de retención
- Resiste los elementos con protección IP66 para entornos exteriores exigentes
- Resistencia mejorada de la carcasa de zinc fundido a presión
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Duff-Norton Rotary Union 9000 SeriesDuff-Norton Rotary Union 9000 Series
View Literature
Duff-Norton Rotary Union 5000 SeriesDuff-Norton Rotary Union 5000 Series
View Literature
Duff-Norton Linear Actuators T SeriesDuff-Norton Linear Actuators T Series
View Literature
Duff-Norton Linear Actuators SPA SeriesDuff-Norton Linear Actuators SPA Series
View Literature