Motion
SSC-614-1.3-4-T CUBIERTA Y TUBO

THERMAL TRANSFER PROD LTD
SSC-614-1.3-4-T SHELL & TUBE

CUBIERTA Y TUBO - Serie SSC, 2 pase, 3.0000 pulg. Diámetro de la carcasa, 316L Carcasa de acero inoxidable, Tubo de acero inoxidable, Deflector de acero inoxidable 316 , Junta de goma de nitrilo/fibra de celulosa
Artículo MI #11961345
No. Fabricante SSC-614-1.3-4-T SHELL & TUBE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
SSC-614-1.3-4-T SHELL & TUBE

CUBIERTA Y TUBO - Serie SSC, 2 pase, 3.0000 pulg. Diámetro de la carcasa, 316L Carcasa de acero inoxidable, Tubo de acero inoxidable, Deflector de acero inoxidable 316 , Junta de goma de nitrilo/fibra de celulosa
Artículo MI #11961345
No. Fabricante SSC-614-1.3-4-T SHELL & TUBE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cotilo
    3.0000 pulg.
  • Tamaño
    614
  • Diámetro del tubo
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material del deflector
    Acero inoxidable 316
  • Descripción
    SSC-614-1.3-4-T CUBIERTA Y TUBO
  • Material de la junta
    Goma de nitrilo/fibra de celulosa
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300
  • Material del soporte de montaje
    Acero suave
  • Número de pases
    2
  • Serie
    SSC
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316L
  • Material de los tubos
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
204543 SSC-614-1.3-4-T CUBIERTA Y TUBO
  • Preferido para nuevas aplicaciones de aceite-agua
  • Construcción en acero inoxidable tipo 316
  • Bajo coste
  • Diseños personalizados disponibles
  • Precio competitivo
  • NPT
  • Junta tórica SAE
  • Brida SAE
  • Conexiones laterales de carcasa o BSPP disponibles
  • Tapas de extremo extraíbles para mantenimiento
  • Pies de montaje incluidos (pueden girarse en incrementos de 90° )
  • Clasificaciones TEMAC/CRN especiales disponibles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good