Motion
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN DE FLUIDO MA-232-2-4A

THERMAL TRANSFER PROD LTD
MA-232-2-4A FLUID COOLING FAN

VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN DE FLUIDO
Artículo MI #11961572
No. Fabricante MA-232-2-4A FLUID COOLING FAN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
MA-232-2-4A FLUID COOLING FAN

VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN DE FLUIDO
Artículo MI #11961572
No. Fabricante MA-232-2-4A FLUID COOLING FAN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de conexión
    AAG
  • Material del núcleo
    Placa y barra de aluminio soldado
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Soporte de montaje
    Aluminio soldado
  • Serie
    MA

Descripción general

Descripción del fabricante
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN DE FLUIDO 210618-4A MA-232-2-4A
  • Ahora disponible con motores de ventilador de CC sin escobillas
  • Núcleo de aluminio soldado con barra y placa
  • Resistente
  • ligero y compacto
  • Proporciona la mejor transferencia de calor por tamaño de envolvente dado a la vez que minimiza la caída de presión
  • El diseño de la aleta del lado del aire minimiza la contaminación y la presión estática, lo que garantiza una
  • rendimiento fiable
  • Ventiladores que cumplen con IP 68 (cepillado) y IP6k9k (sin escobillas) con motores totalmente sellados
  • Los accesorios/puertos y colectores de aluminio soldado garantizan la integridad estructural
  • Puertos SAE estándar – Puertos NPT y BSPP disponibles
  • Hay unidades personalizadas disponibles para satisfacer sus requisitos de rendimiento específicos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"