Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Tamaño del enchufe14 mm
Detalles
- MaterialAcero tratado térmicamente S2
- Puntos de conexiónPunta hexagonal
- Tipo de enchufeEstándar
Descripción general
- La broca de acero S2 se ajusta a presión en el enchufe para una conexión recta y permanente que no se puede aflojar con el tiempo
- La punta hexagonal de 6 lados está mecanizada según tolerancias precisas para un ajuste exacto con sujetadores hexagonales
- Las brocas extralargas le permiten llegar a las zonas más estrechas y empotradas
- La marca de tamaño grande y transparente estampada es fácil de leer y no se desgasta
- Cuatro ranuras de retención proporcionan una conexión segura con la herramienta de accionamiento y un orificio pasante perforado permite bloquearlo con un pasador de retención
- Acabado pulido y cromado que limpia fácilmente y es muy resistente a la corrosión