Motion
SHD93014

TEKTON, INC
SHD93014

Juego de zócalos de 3/4 pulgadas 6-Point, 23-Piece (19 - 50 mm)
Artículo MI #11977722
No. Fabricante SHD93014
Precio402.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SHD93014

Juego de zócalos de 3/4 pulgadas 6-Point, 23-Piece (19 - 50 mm)
Artículo MI #11977722
No. Fabricante SHD93014
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
Precio402.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Tamaño máx.
    50 mm
  • Tamaño mín.
    19 mm

Detalles

  • Acabado/revestimiento
    Cromado
  • Número de piezas
    23
  • Puntos de conexión
    6 PT

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE 6-POINT DE SHD93014 3/4",
  • La toma de longitud estándar es relativamente versátil y adecuada para una amplia gama de aplicaciones
  • La abertura de 6 puntos proporciona un ajuste exacto ideal para cabezas de sujetador hexagonales
  • La geometría del casquillo aplica fuerza a los lados planos de los sujetadores y no a las esquinas, evitando el redondeo
  • La marca de tamaño extra grande estampada es fácil de leer y no se desgasta
  • Las ranuras de retención proporcionan una conexión segura con la herramienta de accionamiento y un orificio pasante perforado permite bloquearlo con un pasador de retención
  • El acabado pulido y cromado es fácil de limpiar y muy resistente a la corrosión
  • El borde interior biselado de la abertura del casquillo ayuda a guiarlo suavemente sobre el sujetador