Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 in
- Longitud total2.9500 pulg.
- Tamaño del enchufe15 mm
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufeEstándar
Descripción general
- El tamaño está marcado con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada permanente que no se desgasta
- La punta de broca hexagonal de acero S2 de 6 lados está mecanizada para tolerancias precisas para un ajuste exacto con sujetadores hexagonales
- El diseño de dos piezas permite optimizar la broca y el casquillo por separado, para una herramienta más duradera que los diseños tradicionales de una pieza
- El extremo de accionamiento está hecho de acero 4140 cromo-molibdeno (Cr-Mo) y tratado térmicamente adecuadamente para su uso en llaves de impacto
- El orificio del pasador de retención en un lado funciona con anillo de fricción y yunques del pasador de retención