Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno5.5000 pulg.
- Diámetro exterior5.5000 pulg.
- Ancho general0.5313 pulg.
- Tamaño del eje3.0000 pulg., 76.20 mm
- Peso0.52 lb
- Ancho0.5310 pulg., 13.49 mm
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante0053893504186
- MaterialPoliacrilato
- Tipo de productoSellos de cojinetes
- Serie3000
- UPC_NO0053893504186