Motion
2201J
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 12 mm ID, 32 mm OD, 14 mm Ancho
Artículo MI #11978711
No. Fabricante 2201J
Precio125.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 12 mm ID, 32 mm OD, 14 mm Ancho
Artículo MI #11978711
No. Fabricante 2201J
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
Precio125.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    14 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2201J BRG AUTOALIGABLE
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de alineación automática tiene un orificio de 12 mm, un orificio recto, un cierre abierto, 32 mm de diámetro exterior y 14 mm de ancho en cojinetes de bolas de alineación automática.
  • Número de catálogo del fabricante
    2201J
  • Número de Upc del fabricante
    029176414015
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176414015

Descripción general

Descripción del fabricante
2201J BRG AUTOALIGABLE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"