Motion
23030CAG3MKE4C4TL

NSK CORP, BEARING DIV
23030CAG3MKE4C4TL

Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 225 mm D.E., 56 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #11978734
No. Fabricante 23030CAG3MKE4C4TL
Precio2,068.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23030CAG3MKE4C4TL

Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 225 mm D.E., 56 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #11978734
No. Fabricante 23030CAG3MKE4C4TL
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
Precio2,068.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    225 mm
  • En general Ancho  
    56 mm
  • Peso
    7.33964 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 230, TL: acero resistente y de larga duración
  • Capacidad de carga dinámica
    470000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    029176780264
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    1400 rpm
  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • Capacidad de carga estática
    815000 N
  • UPC_NO
    029176780264

Descripción general

Descripción del fabricante
23030CAG3MKE4C4TL RODILLO ESFÉRICO BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"