Especificaciones
Detalles
- Rango de temperatura ambiente-15°C - 60 °C
Descripción general
- ・Servoválvula lineal - Respuesta de frecuencia 450Hz \n・Presión de funcionamiento máx. 35MPa (5,080psi)\n・Velocidad de flujo máx. 60L/min (15.9 gal/min)\n・CETOP D03, D05\n\n