Motion
HC-614-1.3-4-F CUBIERTA Y TUBO

THERMAL TRANSFER PROD LTD
HC-614-1.3-4-F SHELL & TUBE

CUBIERTA Y TUBO - Serie HC, 4 pase, 3.0000 pulg. Diámetro de la carcasa, 1.3 espaciado entre deflectores, carcasa de acero al carbono, tubos de cobre, capó de hierro fundido, deflector de acero al carbono, junta de goma de nitrilo/fibra de celulosa
Artículo MI #12024597
No. Fabricante HC-614-1.3-4-F SHELL & TUBE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
HC-614-1.3-4-F SHELL & TUBE

CUBIERTA Y TUBO - Serie HC, 4 pase, 3.0000 pulg. Diámetro de la carcasa, 1.3 espaciado entre deflectores, carcasa de acero al carbono, tubos de cobre, capó de hierro fundido, deflector de acero al carbono, junta de goma de nitrilo/fibra de celulosa
Artículo MI #12024597
No. Fabricante HC-614-1.3-4-F SHELL & TUBE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado del deflector
    1.3
  • Diámetro del cotilo
    3.0000 pulg.
  • Tamaño
    614
  • Diámetro del tubo
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material del deflector
    Acero al carbono
  • Descripción
    HC-614-1.3-4-F CUBIERTA Y TUBO
  • Material del bonete final
    Hierro fundido
  • Material de la junta
    Goma de nitrilo/fibra de celulosa
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300
  • Material del soporte de montaje
    Acero al carbono
  • Número de pases
    4
  • Serie
    HC
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Material de los tubos
    Cobre

Descripción general

Descripción del fabricante
219215-SZF HC-614-1.3-4-F
  • Preferido para nuevas aplicaciones de aceite-agua
  • Construcción de acero resistente
  • Bajo coste
  • NPT
  • Junta tórica SAE
  • Brida SAE
  • Conexiones laterales de carcasa o BSPP disponibles
  • Tapas de extremo extraíbles para mantenimiento
  • Pies de montaje incluidos (pueden girarse en incrementos de 90° )
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"