Motion
9001-04-02-SS
Adaptador recto - R - 1/4-19, R - Rosca 1/8-28 , acero, longitud total 24.0
Artículo MI #12089623
No. Fabricante 9001-04-02-SS
Precio149.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto - R - 1/4-19, R - Rosca 1/8-28 , acero, longitud total 24.0
Artículo MI #12089623
No. Fabricante 9001-04-02-SS
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
Precio149.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg., 1/8 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg., 1/8 pulg.
  • Cuerpo hexagonal
    14.0
  • Longitud total
    24.0
  • Profundidad de la rosca
    7.14
  • Tamaño de la rosca 2
    1/8-28

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Tubo estándar hembra británico cónico, tubo estándar macho británico cónico
  • Rosca del extremo 1
    R - 1/4-19, R - 1/8-28
  • Estilo final 2
    Tubo estándar hembra británico cónico, tubo estándar macho británico cónico
  • Rosca del extremo 2
    R - 1/4-19, R - 1/8-28
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    9001

Descripción general

Descripción del fabricante
9001-04-02-SS 04MBSPT-02FBSPT BU REDUCTOR

También puede gustarle