Motion
9022-04-02-SS
9022-04-02-SS 04MBSPP-02MBSPP MANGUITO HEXAGONAL
Artículo MI #12089743
No. Fabricante 9022-04-02-SS
Precio58.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9022-04-02-SS 04MBSPP-02MBSPP MANGUITO HEXAGONAL
Artículo MI #12089743
No. Fabricante 9022-04-02-SS
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
Precio58.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg., 1/8 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg., 1/8 pulg.
  • Cuerpo hexagonal
    19.0
  • Longitud total
    27.0
  • Profundidad de la rosca
    4.7
  • Tamaño de la rosca 2
    1/8-28

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Tubo estándar británico macho paralelo
  • Rosca del extremo 1
    G - 1/4-19, G - 1/8-28
  • Estilo final 2
    Tubo estándar británico macho paralelo
  • Rosca del extremo 2
    G - 1/4-19, G - 1/8-28
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    9022

Descripción general

Descripción del fabricante
9022-04-02-SS 04MBSPP-02MBSPP MANGUITO HEXAGONAL

También puede gustarle