Motion
6930ZZ

NTN
6930ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 150 mm de DI, 210 mm de DE, 28 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #12108003
No. Fabricante 6930ZZ
Precio4,743.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6930ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 150 mm de DI, 210 mm de DE, 28 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #12108003
No. Fabricante 6930ZZ
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
Precio4,743.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1024 pulg., 28.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    210 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    5.666 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6930ZZ COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6930ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 150 mm con doble blindaje y diámetro exterior de 210 mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6930ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    4547359613940
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21130 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20300 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359588170

Descripción general

Descripción del fabricante
6930ZZ COJINETE DE BOLA