Motion
8E-NK34X59X20-1

NTN
8E-NK34X59X20-1

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Serie NK, NKS
Artículo MI #12108918
No. Fabricante 8E-NK34X59X20-1
Precio108.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
8E-NK34X59X20-1

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Serie NK, NKS
Artículo MI #12108918
No. Fabricante 8E-NK34X59X20-1
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
Precio108.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    34 mm
  • Exterior Diámetro  
    59 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja 8E-NK34X59X20-1 tiene un diámetro de orificio de 34 mm, un diámetro exterior de 59 mm y un ancho total de 20 mm con un tipo de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para conjuntos de maquinaria.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359656558
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • UPC_NO
    4550253068280

Descripción general

Descripción del fabricante
8E-NK34X59X20-1 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"