Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2 pies
- Grosor5/8 pulg.
- Ancho3 pies
Detalles
- AplicaciónAntifatiga, resistente a los resbalones
- ColorCarbón
- BordesBiselado
- Uso en interiores y exterioresInterior
- Número de stock del fabricante414023100
- Número de Upc del fabricante096801419622
- Estándares cumplidosDeflexión de compresión 61.7% a 20 psi / 77.5% a 40 psi, NFSI de alta tracción, DOC FF1-70, ASTM D-1056
- Material de la superficieEspuma de nitrilo / PVC
- Patrón de superficieDiamante
- Tipo de tráficoTráfico pesado
Descripción general
- Las alfombrillas antifatiga Cushion Max cuentan con espuma mezclada con nitrilo diseñada para resistir la grasa, el aceite y los productos químicos. Aunque su precio es similar al de las alfombrillas antifatiga de espuma de PVC, las alfombrillas Cushion Max suelen durar el doble.