Motion
87402432000

M + A MATTING
87402432000

Alfombrilla Flex Tip | 24" x 32"
Artículo MI #12135470
No. Fabricante 87402432000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

M + A MATTING
87402432000

Alfombrilla Flex Tip | 24" x 32"
Artículo MI #12135470
No. Fabricante 87402432000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    24 pulg.
  • Grosor
    5/8 pulg.
  • Ancho
    32 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Raspador
  • Color
    Negro
  • Bordes
    Goma
  • Uso en interiores y exteriores
    Exterior
  • Número de stock del fabricante
    87402432000
  • Número de Upc del fabricante
    096801389802
  • Estándares cumplidos
    NFSI de alta tracción, DOC FF1-70, ASTM C1028-96, ESD: conductor eléctrico, ASTM/ESD S20.20, ASTM/ESD S7.1
  • Material de la superficie
    Goma
  • Patrón de superficie
    Consejos similares a los dedos
  • Tipo de tráfico
    Tráfico pesado

Descripción general

Descripción del fabricante
ALFOMBRA DE PUNTA FLEXIBLE 87402432000 24" X 32"
  • Las alfombrillas Flex Tip cuentan con miles de puntas tipo dedo diseñadas para raspar la suciedad de los zapatos.