Especificaciones
Dimensiones
- Longitud18 pulg.
- Grosor3/4 pulg.
- Ancho21.875 pulg.
Detalles
- AplicaciónAntifatiga, resistente a los resbalones
- Material baseGoma de nitrilo
- ColorNegro con borde a rayas amarillas
- BordesBiselado
- Uso en interiores y exterioresInterior
- Número de stock del fabricante447104100
- Número de Upc del fabricante096801440435
- Estándares cumplidosDurometer-57, desviación de compresión 43.9% a 20 psi / 60.2% a 40 psi, tracción alta NFSI, DOC FF1-70, ASTM C1028-96, ESD- conductor eléctrico, ASTM/ESD S20.20, ASTM/ESD S7.1
- Material de la superficieEspuma de caucho de nitrilo
- Patrón de superficieCuadrados
- Tipo de tráficoTráfico pesado
Descripción general
- Los azulejos modulares Hog Heaven III Comfort proporcionan una solución de acoplamiento personalizable para prácticamente cualquier configuración. Ofrecen cualidades antifatiga excepcionales y funcionan en diversos entornos, incluidos aquellos con aceite, grasa y productos químicos.