Especificaciones
Detalles
- ColorTostado desierto
- UPC_NO019428068172
Descripción general
- Mango de extensión retráctil
- Ruedas de poliuretano 4 resistentes con rodamientos de acero inoxidable (el diámetro de la rueda es 5.3cm)
- Cierres de doble tiro de fácil apertura
- Núcleo de celda abierta con diseño de pared sólida: resistente y ligero
- Junta tórica
- Válvula de ecualización de presión automática: equilibra la presión interior y mantiene el agua fuera
- Asas plegables
- Protectores de candado de acero inoxidable
- 3 niveles Pick N Pluck™ con espuma de tapa contorneada
- Servicio de placa de identificación personalizada disponible
- Apilable
- Esquinas reforzadas
- Garantía de excelencia de por vida
- Impermeable, resistente al aplastamiento y al polvo
- Nota: Consulte a un especialista en ventas para obtener más detalles.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
PELICAN 3410M & 3415M: LAS LUCES DE TRABAJO PROFESIONAL MÁS VERSÁTILES DEL MUNDO.PELICAN 3410M & 3415M: LAS LUCES DE TRABAJO PROFESIONAL MÁS VERSÁTILES DEL MUNDO.
Ver la documentación
Pelican LED LightingPelican LED Lighting
Ver la documentación
Pelican LightingLinternas, lámparas de cabeza y faroles de Pelican.
Ver la documentación