Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad9.1900 pulg.
- Peso26 lb
Detalles
- ColorNegro
- MaterialABS, polímero, polipropileno, acero inoxidable
- TipoEstuche protector
- UPC_NO019428130480
Descripción general
- Mango de extensión retráctil
- Ruedas de poliuretano 4 resistentes con rodamientos de acero inoxidable
- Cierres de doble tiro de fácil apertura
- Núcleo de celda abierta con diseño de pared sólida: resistente y ligero
- Junta tórica
- Válvula de ecualización de presión automática: equilibra la presión interior y mantiene el agua fuera
- Grandes asas plegables para 2 personas
- Herrajes de acero inoxidable y protectores de candado
- 3 niveles Pick N Pluck™ con espuma de tapa contorneada
- Servicio de placa de identificación personalizada disponible
- Impermeable, resistente al aplastamiento y al polvo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
PELICAN 3410M & 3415M: LAS LUCES DE TRABAJO PROFESIONAL MÁS VERSÁTILES DEL MUNDO.PELICAN 3410M & 3415M: LAS LUCES DE TRABAJO PROFESIONAL MÁS VERSÁTILES DEL MUNDO.
Ver la documentación
Pelican LED LightingPelican LED Lighting
Ver la documentación
Pelican LightingLinternas, lámparas de cabeza y faroles de Pelican.
Ver la documentación