Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la abertura del gancho32 mm
- Altura de elevación10 pies
- Tirar para levantar carga completa36 lbf
Detalles
- Material del cuerpoAleación de aluminio
- SerieHuracán Mini 360
- Capacidad de peso1/4 toneladas
Descripción general
- El diseño compacto y ligero hace que el elevador sea fácil de instalar para aplicaciones de elevación sobre la marcha
- La exclusiva cubierta giratoria de la cadena de mano permite que la cadena gire 360 grados completos para un funcionamiento seguro y eficiente desde cualquier dirección
- El diseño de la cubierta promueve el movimiento suave de la cadena y una amplia gama de aplicaciones
- Fabricado con aleación de aluminio, el diseño duradero garantiza seguridad y fiabilidad
- El sistema de freno de doble trinquete proporciona seguridad avanzada, mientras que el gancho flexible especial tratado térmicamente evita la rotura