Motion
Silikroil 55gal

KANO LABORATORIES
Silikroil 55gal

Kroil Penetrant de 55 galones con silicona (anteriormente conocido como SiliKroil), multiusos, aflojamiento por óxido, Penetrant, SK551
Artículo MI #12160155
No. Fabricante Silikroil 55gal
Precio7,586.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KANO LABORATORIES
Silikroil 55gal

Kroil Penetrant de 55 galones con silicona (anteriormente conocido como SiliKroil), multiusos, aflojamiento por óxido, Penetrant, SK551
Artículo MI #12160155
No. Fabricante Silikroil 55gal
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
Precio7,586.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    132° C
  • Tamaño del contenedor
    55 galones
  • Gravedad específica
    0.864 a 20° C
  • Contenido de VOC
    0.1453

Detalles

  • Apariencia
    Líquido rojizo
  • Composición
    Destilados petrolíferos con hidrotratamiento intenso, hidrocarburo alifático LVP, aditivo patentado, diisobutilo cetona, alcohol alifático n.o 1, alcohol alifático n.o 5
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Características y beneficios
    • FÓRMULA ÚNICA: Fórmula tradicional Kroil con los beneficios añadidos de la silicona • ACTUACIÓN RÁPIDA: Afloje rápidamente el óxido resistente o descongele las piezas metálicas congeladas • ACEITE DE PENETRACIÓN INDUSTRIAL: El aceite de alta solvencia penetra en espacios reducidos para romper el óxido y lubricar las piezas metálicas • LIMPIA Y PROTEGE: Limpia y proporciona una penetración y prevención de óxido superiores
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    132°F (55.5°C) COT
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Líquido inflamable categoría 3
  • Olor
    Disolvente
  • Rango de pH
    pH: 5-6
  • UPC_NO
    857236004582
  • Viscosidad
    3.18 cSt a 40° C

Descripción general

Descripción del fabricante
SK551 SILIKROIL, COCER CON SILICONA
  • FÓRMULA ÚNICA: fórmula tradicional Kroil con los beneficios añadidos de la silicona
  • ACCIONAMIENTO RÁPIDO: afloje rápidamente el óxido resistente o descongele las piezas metálicas congeladas
  • ACEITE DE PENETRACIÓN INDUSTRIAL: El aceite de alta solvencia penetra en espacios reducidos para romper el óxido y lubricar las piezas metálicas
  • LIMPIA Y PROTEGE: Limpia y proporciona una penetración superior y prevención del óxido

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"