Motion
Pirolubricación 5lb

KANO LABORATORIES
Pyrolube 5lb

KANO Pyrolube de 5 lb, lubricante de alta temperatura, grasa, PG5P3
Artículo MI #12160192
No. Fabricante Pyrolube 5lb
Precio255.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KANO LABORATORIES
Pyrolube 5lb

KANO Pyrolube de 5 lb, lubricante de alta temperatura, grasa, PG5P3
Artículo MI #12160192
No. Fabricante Pyrolube 5lb
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
Su precio$255.06/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 lb
  • Peso
    5 lb

Detalles

  • Apariencia
    Grasa negra
  • Composición
    Aceite base parafínico de petróleo, aceite base parafínico de petróleo, sílice cristalina, cuarzo* (*La clasificación de carcinógenos se aplica solo a formas respirables. No aplicable a este producto)
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Características y beneficios
    • LUBRICANTE INDUSTRIAL: funciona en hornos industriales y equipos de calefacción. Deja una superficie lubricante suave de grafito para evitar el contacto entre metales para reducir el desgaste • ALTA RESISTENCIA: Lubricación superior y duradera para piezas móviles a temperaturas de hasta 1359°F (700°C) • FÓRMULA FLEXIBLE: Disponible como grasa • PROTEGE: Elimina el resquebrajamiento, evita el desgaste, las marcas o las agarrotaduras. Reduce la necesidad de desmontar y reconstruir el equipo y reduce el tiempo de desgaste del nuevo equipo
  • Inflamabilidad
    Combustible
  • Punto de inflamación
    mayor que 300.2°F(149°C)
  • Olor
    Sin olor específico
  • Tipos de productos
    Lubricante industrial
  • UPC_NO
    857236004254
  • Viscosidad
    Aceite base 147 cSt a 40 °C

Descripción general

Descripción del fabricante
PG5P3 ALTA TEMPERATURA DE PIROLUBRICACIÓN
  • LUBRICANTE INDUSTRIAL: Funciona en hornos industriales y equipos de calefacción. Deja una superficie lubricante lisa de grafito para evitar el contacto entre metales y reducir el desgaste
  • ALTA RESISTENCIA: lubricación superior y duradera para piezas móviles a temperaturas de hasta 1359°F (700°C)
  • FÓRMULA FLEXIBLE: disponible como grasa
  • PROTEGE: Elimina la descamación, evita el freting, la puntuación o las convulsiones. Reduce la necesidad de desmontar y reconstruir el equipo y reduce el tiempo de desgaste del nuevo equipo

También puede gustarle

Los clientes también compraron