Motion
HFL6SZ
HFL6SZ - EXTREMO DE LA VARILLA (H) ALEACIÓN 3-PC HT - F-L 3/8-3/8 TACO ZERK
Artículo MI #12177050
No. Fabricante HFL6SZ
Precio41.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HFL6SZ - EXTREMO DE LA VARILLA (H) ALEACIÓN 3-PC HT - F-L 3/8-3/8 TACO ZERK
Artículo MI #12177050
No. Fabricante HFL6SZ

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio41.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.7190 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    12 °
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    No lubricado
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    HF
  • Estilo
    3-Piece
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    806990047649

Descripción general

Descripción del fabricante
HFL6SZ EXTREMO DE VARILLA (H) ALEACIÓN DE 3-PC HT F-L 3/8
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • CARRETERA: Aleación/Acero cromo
  • CUERPO: Acero de aleación/cromo, tratado térmicamente, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
  • TACHUELO: Acero al carbono