Motion
JNR4A-6PK
JNR4A-6PK - CONTRATUERCA, ALUMINIO 6-PKRH 1/4-28 UNF 7/16 HEX.
Artículo MI #12177270
No. Fabricante JNR4A-6PK
Precio8.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
JNR4A-6PK - CONTRATUERCA, ALUMINIO 6-PKRH 1/4-28 UNF 7/16 HEX.
Artículo MI #12177270
No. Fabricante JNR4A-6PK
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
Precio8.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    7/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28
  • Peso
    0.01 lb
  • Anchura a través de planos
    0.1630 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Borrar anodizado
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Aluminio
  • Cantidad del paquete
    6 por paquete
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNF-2B
  • UPC_NO
    806990032072

Descripción general

Descripción del fabricante
JNR4A-6PK TUERCA, ATASCO, ALUMINIO, 6-PK RH 1/4
  • CUERPO: 7075 Aluminio, transparente anodizado
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"