Motion
KML7-8
KML7-8 - EXTREMO DE LA VARILLA (K) CARBONO DE 3-PC - M-L 7/16-1/2
Artículo MI #12177352
No. Fabricante KML7-8
Precio33.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
KML7-8 - EXTREMO DE LA VARILLA (K) CARBONO DE 3-PC - M-L 7/16-1/2
Artículo MI #12177352
No. Fabricante KML7-8
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
Precio33.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.8120 pulg.
  • Ancho de la bola
    0.5620 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    12 °
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    No lubricado
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    9620 lb
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    KM
  • Estilo
    3-Piece
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    806990003768

Descripción general

Descripción del fabricante
KML7-8 EXTREMO DE VARILLA (K) 3-PC CARBONO M-L 7/16-
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, cromado duro, rectificado de precisión
  • CARRETERA: acero aleado tratado térmicamente
  • CUERPO: acero al carbono (acero aleado - opción de fabricante), recubrimiento protector para resistencia a la corrosión