Especificaciones
Dimensiones
- Talla para hombre3-7
- TamañoPequeño
Detalles
- Tipo de archivo adjuntoSin cordones
- ColorNegro
- Material del agarradorCarburo de tungsteno
- Tipo de agarradorpicos
- Material de la zapatilla100 % goma natural
- Línea de productosProtección del pie
- SerieAyudas de tracción
- UPC_NO17166983818
Descripción general
- Material: El exclusivo compuesto de goma ofrece un agarre sin igual y la máxima durabilidad en condiciones de hielo/nieve
- Puntas: 14 puntas de diamante de hielo de carburo de tungsteno que duran más y mantienen un borde perforador de hielo mejor que el acero; las puntas moldeadas estratégicamente colocadas maximizan la tracción al tiempo que eliminan prácticamente las posibilidades de que salgan puntas
- Diseño: el patrón de la banda de rodadura de “nieve” garantiza la máxima resistencia a los resbalones, mientras que el forro interior texturizado “moleteado de diamante” y una correa de retención integral ayudan a mantener la tracción estable y en su lugar
- Uso de la escalera: los dispositivos de ayuda a la tracción están diseñados para ser seguros para el uso de la escalera, ya que los patrones de las puntas se han colocado estratégicamente en el talón y la parte delantera de la suela, dejando la zona de la media suela abierta para facilitar la subida y la bajada