Motion
1320J
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 100 mm ID, 215 mm OD, 47 mm Ancho
Artículo MI #12258932
No. Fabricante 1320J
Precio3,562.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 100 mm ID, 215 mm OD, 47 mm Ancho
Artículo MI #12258932
No. Fabricante 1320J
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
Precio3,562.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    47 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS AUTOALINEABLE DE FILA DOBLE 1320J
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 1320J es un cojinete de bolas autoalineable con un orificio recto 100mm , diseño abierto y 215mm OD, adecuado para maquinaria pesada.
  • Número de catálogo del fabricante
    1320J
  • Número de Upc del fabricante
    029176522840
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176522840

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS AUTOALINEABLE DE FILA DOBLE 1320J