Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del perno excéntrico0.7500 pulg.
- Tamaño hexagonal1/4 pulg.
- Tamaño del lubricante3/16 pulg.
- Tamaño de rosca macho3/4-16
- Rodillo Diámetro1.3750 pulg.
- Rodillo Ancho0.7500 pulg.
- Poste Diámetro0.7500 pulg.
- Poste Longitud1.2500 pulg.
- Longitud de la rosca0.6250 pulg.
- Par de apriete140 pulg./lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial5950 lbf
- Capacidad de carga estática radial3144 lbf
- Forma del rodilloPlano