Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, curvo, 20 in x 10 in, montaje derecho, montaje directo con enclavamiento, compensación de 12 in, sin envolvente
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSE3XR000L120
- Número de Upc del fabricante00840223714403
- Tipos de productosPROTECCIÓN CURVA
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .
Descripción general
Descripción del fabricante
RSSE3XR000L120 BLINDAJE CURVO 20" X 10" R