Especificaciones
Detalles
- Material de la espaldaCuero de vacuno dividido
- ColorOro
- Tipo de manguitoGuanteleta
- DescripciónGuantes de soldadora de grano de cabra TIG/multitarea premium con espalda de valvula dividida y forro de corte de paraaramida
- Tipo de material de cueroPiel de cabra graneada
- Con forroAramida
- Número de Upc del fabricante616314429941
- Piel dividida o granuladaPiel granulada
- UPC_NO616314429941
Descripción general
- Los guantes de diseño Kontour toca la forma natural de la mano humana y proporcionan una alineación adecuada de los dedos
- El diseño de Kontour Thumb desvía la molesta costura de la zona de contacto/desgaste
- Diseño de muñeca patentado Kontour Wrist para mejorar la comodidad y la seguridad
- El forro de mezcla de paraaramida proporciona una mayor resistencia al calor y al corte
- Piel auténtica de primera calidad flexible pero duradera
- Palma acolchada e índice para mayor comodidad
- Costura lateral situada en la parte trasera lejos de la zona de mayor desgaste
- Cosido con Kevlar® para una máxima resistencia a las costuras
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación