Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general28 in
- Altura total46-1/8 in
- Ancho general44-3/8 in
Detalles
- Forma del conductoRonda
- Diseño del ventiladorTransmisión directa axial del tubo
- Flujo de aire máximo27700 cfm
- Tipo de carcasa del motorMotor totalmente cerrado
- Fase motora3 f.
- Voltaje del motor230/460
- Tipo de montajePared o techo
- Velocidad27700 cfm