Motion
ICITCAM300P-I-56

INFRARED CAMERAS INC
ICITCAM300P-I-56

La cámara termográfica infrarroja portátil T-CAM 300 adopta el detector infrarrojo 256x192 con casi 50000 píxeles
Artículo MI #12362256
No. Fabricante ICITCAM300P-I-56
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INFRARED CAMERAS INC
ICITCAM300P-I-56

La cámara termográfica infrarroja portátil T-CAM 300 adopta el detector infrarrojo 256x192 con casi 50000 píxeles
Artículo MI #12362256
No. Fabricante ICITCAM300P-I-56
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pantalla
    2.8 pulg.
  • Altura
    3.62 pulg.
  • Longitud
    9.33 pulg.
  • Ancho
    2.95 pulg.

Detalles

  • Química de la batería
    Ión-litio
  • Tipo de batería
    Integrado
  • Tensión de la batería
    5 V CC
  • Paletas de colores
    blanco caliente, negro caliente, hierro, lava, arcoíris, arcoíris de alto contraste, negro rojo
  • Interfaces de comunicación
    USB tipo C, MicroSD
  • Contiene
    Cable USB Tarjeta Micro-SD de 16 GB
  • Mostrar
    Sí
  • Resolución de pantalla
    240 x 320
  • Características y beneficios
    • Punto central, punto caliente, punto frío • ICI Dual Vision - IR y visible • Funcionamiento con una sola mano • Diseño sencillo de 5 botones • Alarma automática • Duración de la batería de 11 horas • Protección contra caídas de 2 m (6.56’) • Gestión de la energía • Medición de alta temperatura • Linterna LED integrada • Tamaño pequeño • Peso ligero
  • Campo de visión
    56° x 42 °
  • Lentes incluidas
    Ninguna
  • Resolución de IR
    256 x 192
  • Visión láser
    No
  • Rango de temperatura del objeto
    -20 °C a 550 °C (-4 °F a 1022 °F)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 °C a 50 °C
  • Imagen en imagen
    Sí
  • Clasificación de seguridad
    IP 54
  • Sensibilidad térmica
    Menos de 50 mK
  • Pantalla táctil
    No
  • Zoom
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
ICITCAM300P-I-56 256 X 192 MANO LWIR
  • Punto central, punto caliente, punto frío
  • ICI Dual Vision: IR y visible
  • Funcionamiento con una sola mano
  • Diseño sencillo de 5 botones
  • Alarmas automáticas
  • Duración de la batería de 11 horas
  • Protección contra caídas de 2 m (6.56’)
  • Gestión de energía
  • Medición de alta temperatura
  • Linterna LED integrada
  • Tamaño pequeño
  • Peso ligero

También puede gustarle

Los clientes también compraron